T-1458258-P25 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974416

T-1458258-P25 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974416
T-1458258-P25 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974416
T-1458258-P25 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974416
T-1458258-P25 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974416
T-1458258-P25 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974416
T-1458258-P25 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974416
T-1458258-P25 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974416
T-1458258-P25 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974416

ワンタッチグロメット 耐候タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25個)注文コード62974416品番T-1458258-P25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,400

押し込むだけで取り付けられます。
劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。

仕様
使用温度:-30 ℃~100 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
用途制御機器用。トラスコ品番159-2895

商品説明動画

TST 防水・防塵グロメット 耐候タイプ T-1458型[スガツネ工業]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62974416T-1458258-P2525706084T-1458258-P25T-1458258-P25 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706084ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型LAMP(スガツネ工業)1セット(25個)
16,980
税込18,678
重複の為
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする