T-1458332-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974495

 

T-1458332-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974495
T-1458332-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974495
T-1458332-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974495
T-1458332-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974495
T-1458332-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974495
T-1458332-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974495
T-1458332-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974495
T-1458332-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974495

ワンタッチグロメット 耐候タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番159-1268
内容量1箱(50個)注文コード62974495品番T-1458332-P50
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

押し込むだけで取り付けられます。
ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。

仕様
使用温度:-40℃~110℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途制御機器用。トラスコ品番159-1268
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする