信栄物産
セフティガード マルチタイプ(粘着材付保護クッション)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
1枚
1セット(5枚)
1セット(10枚)
色
黄×黒
黄×黒
黄
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
62974765
品番
SG-40H-5
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
円柱、角柱、壁面など凹凸なところにも手軽に貼れる粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
用途
工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。
形状
平形
色
黄×黒
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
920
寸法(mm)
250×920×10
タイプ
粘着、反射
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※完全に衝撃を吸収するクッションではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません