SG-80 セフティガード マルチタイプ(粘着材付保護クッション) 信栄物産 62974783

セフティガード マルチタイプ(粘着材付保護クッション)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード62974783品番SG-80
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

円柱、角柱、壁面など凹凸なところにも手軽に貼れる粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。

用途
工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。
形状平形材質ポリエチレン長さ(mm)1000寸法(mm)310×1000×10タイプ粘着、無反射
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※完全に衝撃を吸収するクッションではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする