曜日別特売
TP-362B 【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 62978906

【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4個)
外寸(mm)670×335×195
容量(L)32.1
内容量1セット(4個)注文コード62978906品番TP-362B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TP規格コンテナー リサイクルシリーズ
リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。
リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。
なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。
また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)

容量(L)32.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×195グレー材質リサイクルPPエコマーク認定認定有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182名入れなしエコマーク認定番号23 118 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする