ヤマト(事務用品)
テープノフセンライム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62983746
品番
TF-15-LIN
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
コンパクトなカッター付の ポケットサイズのテープ型フセン
携帯に便利なポケットサイズ。ペンケースやポーチとカラーコーデも楽しい。
テープと同色のカッターがおしゃれ。
材質
テープ:上質紙、粘着剤:アクリル系、カッター:PS
色
ライム
摘要
クリアケース入り
寸法(mm×m)
15×10