曜日別特売
TF-15-RON テープノフセンローズ ヤマト(事務用品) 62983780

 

TF-15-RON テープノフセンローズ ヤマト(事務用品) 62983780
TF-15-RON テープノフセンローズ ヤマト(事務用品) 62983780
TF-15-RON テープノフセンローズ ヤマト(事務用品) 62983780
TF-15-RON テープノフセンローズ ヤマト(事務用品) 62983780
TF-15-RON テープノフセンローズ ヤマト(事務用品) 62983780

テープノフセンローズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62983780品番TF-15-RON
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

コンパクトなカッター付の ポケットサイズのテープ型フセン
携帯に便利なポケットサイズ。ペンケースやポーチとカラーコーデも楽しい。
テープと同色のカッターがおしゃれ。

材質テープ:上質紙、粘着剤:アクリル系、カッター:PSローズ摘要クリアケース入り寸法(mm×m)15×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする