クラウン[事務用品]
カラーフレームケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
白
青
緑
赤
黄
白
サイズ
B4
A4判
B4判
B5判
B5
A4
B4
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62983807
品番
CR-CHB4C-W
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
書類別に色分けもできる、カラフルなフレーム。
サイズ
B4
色
白
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
0.35
規格
B4判
外形寸法(縦×横)(mm)
267×380
内寸法(縦×横)(mm)
263×372