クラウン[事務用品]
ニューイージーボード・マンスリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
材質
PET,マグネットシート
仕様
月予定表
注文コード
62983886
品番
CR-MGM4560
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
月予定表
材質
PET,マグネットシート
厚さ(mm)
0.3
外寸(mm)
横450×縦600
グリーンマーク
認定