曜日別特売
PRK-50CH-RO メモックロールテープ強粘着カッター付 ヤマト(事務用品) 62984008

 

PRK-50CH-RO メモックロールテープ強粘着カッター付 ヤマト(事務用品) 62984008
PRK-50CH-RO メモックロールテープ強粘着カッター付 ヤマト(事務用品) 62984008
PRK-50CH-RO メモックロールテープ強粘着カッター付 ヤマト(事務用品) 62984008
PRK-50CH-RO メモックロールテープ強粘着カッター付 ヤマト(事務用品) 62984008
PRK-50CH-RO メモックロールテープ強粘着カッター付 ヤマト(事務用品) 62984008

メモックロールテープ強粘着カッター付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ローズ
内容量1個注文コード62984008品番PRK-50CH-RO
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ

材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系 【カッター】PSローズ摘要フック商品(セリースパック)寸法(幅Wmm×長さLm)50×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする