曜日別特売
sm@rt684 sm@rt オーブントースターブラシ アズマ工業 62984069

sm@rt684 sm@rt オーブントースターブラシ アズマ工業 62984069
sm@rt684 sm@rt オーブントースターブラシ アズマ工業 62984069
sm@rt684 sm@rt オーブントースターブラシ アズマ工業 62984069
sm@rt684 sm@rt オーブントースターブラシ アズマ工業 62984069
sm@rt684 sm@rt オーブントースターブラシ アズマ工業 62984069
sm@rt684 sm@rt オーブントースターブラシ アズマ工業 62984069

sm@rt オーブントースターブラシ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1本注文コード62984069品番sm@rt684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

磁石ですっきり収納!オーブントースターブラシ

用途
オーブントースターの庫内・くず受けのお掃除に!
オーブントースターンの側面や冷蔵庫に取り付けて保管できます
庫内の奥まで届き安やすいアーチ状のグリップです。
毛丈が長い為庫内のスキマや入り組んだところにも届きやすいブラシです。
こびりついた汚れを落としやすい便利なスクレーパー付きです
材質本体:ポリプロピレン ブラシ:PBT、 磁石カバー:熱可塑性エラストマー 磁石:ネオジム磁石質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×192×20
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする