曜日別特売
JD7528P 耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック) 62986597

 

JD7528P 耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック) 62986597
JD7528P 耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック) 62986597
JD7528P 耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック) 62986597

耐圧防爆型ユニバーサル LB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼びG28
内容量1個注文コード62986597品番JD7528P
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品

用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理寸法(mm)(A1/A2/H)115/39/81、(D1/D2)Φ41/Φ62質量(kg)0.89タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル呼びG28入数(個)1
注意
※耐圧防爆型電線管付属品は、「粉じん」危険場所には使用できません。
※危険場所の電気設備については、電気設備技術基準・労働安全衛生規則・消防法などで厳しく規制されており、スイッチ・電球などのように直接点火源となる恐れのある電気機器はもちろん、電気設備の配管に使用される電線管付属品についても、同様の防爆構造とするよう規定されています。耐圧防爆型電線管付属品は、いずれも前記の関係法令に適合する工場電気設備防爆指針をもとに、メーカー独自の技術を加えて開発され、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針に適合しています。
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針および関連法規に基づき施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする