Panasonic(パナソニック)
耐圧防爆型フレキシブルフィッチング
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
寸法L(mm)
1000
500
1000
呼び
G42
G16
G22
G28
G36
G42
G54
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62987139
品番
JD5942
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途
可とう性を必要とする接続箇所に使用します。
仕様
防爆構造d2G4
材質
鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製
質量(kg)
3.3
タイプ
耐圧防爆型
種類
フレキシブルフィッチング
寸法L(mm)
1000
呼び
G42
入数(個)
1
注意
※耐圧防爆型電線管付属品は、「粉じん」危険場所には使用できません。
※危険場所の電気設備については、電気設備技術基準・労働安全衛生規則・消防法などで厳しく規制されており、スイッチ・電球などのように直接点火源となる恐れのある電気機器はもちろん、電気設備の配管に使用される電線管付属品についても、同様の防爆構造とするよう規定されています。耐圧防爆型電線管付属品は、いずれも前記の関係法令に適合する工場電気設備防爆指針をもとに、メーカー独自の技術を加えて開発され、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針に適合しています。
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針および関連法規に基づき施工してください。