- アローエコクッション 矢崎総業(アローエコ) 62987638

 

- アローエコクッション 矢崎総業(アローエコ) 62987638
- アローエコクッション 矢崎総業(アローエコ) 62987638
- アローエコクッション 矢崎総業(アローエコ) 62987638

アローエコクッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式(200袋)
内容量1式(200袋)注文コード62987638品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

柔らかいまゆ型の緩衝材です。
官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。
・使いやすい袋状の小分け仕様
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)

用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として長さ(mm)【小袋】200幅(mm)【小袋】300質量(g)【小袋】18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※基本的にPE袋梱包での出荷となります。
※個人宅への配送は対応しておりません。
※紙素材を使用しており、燃えやすいので火気等に近づけないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする