共立プロダクツ
ユニバーサル基板
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
1枚
1セット(4枚)
1セット(8枚)
1セット(15枚)
1セット(6枚)
タイプ
ユニバーサル基板 40×35mm 1枚入り
ユニバーサル基板 40×35mm 1枚入り
ユニバーサル基板 40×35mm 1枚入り
ユニバーサル基板 30×25mm 1枚入り
ユニバーサル基板 76×36mm 1枚入り
ユニバーサル基板 46×51mm 1枚入り
ユニバーサル基板 40×35mm 4枚入り
ユニバーサル基板 40×35mm 8枚入り
ユニバーサル基板 30×25mm 15枚入り
ユニバーサル基板 76×36mm 4枚入り
ユニバーサル基板 46×51mm 6枚入り
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62988250
品番
KP-1214D-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ひと味違うユニバーサル基板登場!
ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
用途
電子工作、試作
仕様
ネジ穴(2ヶ所):Φ3.2mm
材質
ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホール
寸法(mm)
40.6×35.5×1.6
タイプ
ユニバーサル基板 40×35mm 1枚入り
ピッチ
2.54mm
穴径(Φmm)
1
板厚(mm)
1.6
商品構成
1枚
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。を入力してください。