10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。
器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。
換気しててもOK
【アースノーマットワイドはここがスゴイ】
しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。
【安心設計】
(1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造
(2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター
(3)倒れにくいドーム型器具
(4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗
【気配り設計】
(5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ
(6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー
(7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓
(8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き
【取替えボトルのラインナップが豊富】
取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。
※無香料・微香性どちらも使えます。
【販売名】アースノーマットCS8(無香料)
【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止
【防除用医薬部外品】
10畳から24畳までの広いリビングに使える60日用ボトルの液体蚊とりセット