モリマーサム樹脂工業
ローリータンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(L)
500
100
200
300
500
600
700
800
1000
1200
2000
3000
色
ブラック
イエロー
ブラック
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63006896
品番
SL-500BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。
耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途
工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
容量(L)
500
幅(mm)
860
奥行(mm)
1040
高さ(mm)
860
付属品
25Aバルブキャップ
色
ブラック
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません