モリマーサム樹脂工業
円筒型タンク
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1個
色
ブラック
ブラック
ホワイト/蓋:イエロー
ホワイト/蓋:ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63007386
品番
TF-200BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。
配管の取付が容易です。目盛りがついています。
単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
用途
液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽
容量(L)
200
高さ(mm)
840
色
ブラック
付属品
20Aフィッティング
下径(Φmm)
640
上径(Φmm)
640
フタ外径(Φmm)
420
フタ
付き
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません