RPD-LL 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 63008174

RPD-LL 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 63008174
RPD-LL 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 63008174
RPD-LL 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 63008174

冷蔵庫下床保護パネル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード63008174品番RPD-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)

適合冷蔵庫の目安:600L以上材質ポリカーボネート樹脂サイズLL寸法(幅W×奥行D)(mm)740×860

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63008165
2022-10-24
用途: 冷蔵庫設置時
日本ピーマック株式会社サービス業

フローリングに傷が付かない、丈夫な保護パネルで大変満足しました。

対象商品 : 63008138
2022-02-09
用途: 床面保護
農・林・水産業

キャスター台車の下にひいて、床面の疵防止に。
切り口が当たると痛いかな。厚みは十分で、床面保護には問題無く使えそうです。エッジ部は、マスキングテープで養生しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする