曜日別特売
WAY-4012-DW ビッグテーブル ニシキ工業 63008270

WAY-4012-DW ビッグテーブル ニシキ工業 63008270
WAY-4012-DW ビッグテーブル ニシキ工業 63008270
WAY-4012-DW ビッグテーブル ニシキ工業 63008270

ビッグテーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送23日以内出荷とは
幅(mm)4000
ダークウッド
内容量1台注文コード63008270品番WAY-4012-DW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

天板と同じ材質の脚部で、一体感と高級感のある印象を与えます。
特徴的な形の脚部で、安定感があります。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室ダークウッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)4000×1200×720幅(mm)4000高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき13,200/税込14,520
北海道地方数量1につき17,300/税込19,030
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする