曜日別特売
VTW-B4812-WN ミーティングテーブル ニシキ工業 63009329

VTW-B4812-WN ミーティングテーブル ニシキ工業 63009329
VTW-B4812-WN ミーティングテーブル ニシキ工業 63009329
VTW-B4812-WN ミーティングテーブル ニシキ工業 63009329

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し18日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
4800
色
ウォールナット
注文コード
63009329
品番
VTW-B4812-WN
参考基準価格(税別)¥662,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
色
ウォールナット
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
4800×1200×720
幅(mm)
4800
奥行(mm)
1200
高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥11,240/税込¥12,364
北海道地方数量1につき¥14,700/税込¥16,170
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする