曜日別特売

表示板

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚適合屋内材質白塩ビ注文コード63011489品番TK2
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
適合屋内材質白塩ビ長さ(mm)200厚さ(mm)1A200文字:赤、地色:白B150高さ(mm)150D136C186厚さ1寸法t(mm)1寸法D(mm)136寸法C(mm)186主な用途屋内取付穴径(Φmm)3.5綴じ枚数-穴の有無なしRoHS指令(10物質対応)対応接着面裏面表記通電中 立入禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする