曜日別特売
ATS-1860 折りたたみテーブル ニシキ工業 63013714

ATS-1860 折りたたみテーブル ニシキ工業 63013714
ATS-1860 折りたたみテーブル ニシキ工業 63013714
ATS-1860 折りたたみテーブル ニシキ工業 63013714

折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
奥行(mm)600
内容量1台注文コード63013714品番ATS-1860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

宴会用・式場用に適しています。
天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。
アルミ脚で軽量化している為、設置が楽にできます。
天板はクリア塗装をしたシナ材です。テーブルクロス使用を前提にご利用下さい。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700幅(mm)1800高さ(mm)700奥行(mm)600グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする