泰和電気工業
絶縁ポスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法L(mm)
65
注文コード
63013826
品番
PST-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)
AC600
材質
ABS樹脂
UL規格
UL-94HB
適合
保護カバーの固定用
寸法L(mm)
65
耐荷重(kg)
1以下/本
取付ねじ
M4
主な用途
保護カバーの固定用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
燃焼性