曜日別特売
PST-20 絶縁ポスト 泰和電気工業 63013835

絶縁ポスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)20注文コード63013835品番PST-20
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

保護カバーの固定用としてご使用ください

定格電圧(V)AC600材質ABS樹脂UL規格UL-94HBL20適合保護カバーの固定用寸法L(mm)20耐荷重(kg)1以下/本取付ねじM5主な用途保護カバーの固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性燃焼性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする