曜日別特売
ARD-B4812K-WN ビッグテーブル ニシキ工業 63014877

ARD-B4812K-WN ビッグテーブル ニシキ工業 63014877
ARD-B4812K-WN ビッグテーブル ニシキ工業 63014877
ARD-B4812K-WN ビッグテーブル ニシキ工業 63014877
ARD-B4812K-WN ビッグテーブル ニシキ工業 63014877
ARD-B4812K-WN ビッグテーブル ニシキ工業 63014877
ARD-B4812K-WN ビッグテーブル ニシキ工業 63014877

ビッグテーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)4800ウォールナット注文コード63014877品番ARD-B4812K-WN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

脚部はアルミダイキャスト ブラック焼付塗装で高級感があります。
緩やかな曲線の舟型天板で、利用時に距離感を感じさせない効果があります。
舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室ウォールナット本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)4800×1200×720幅(mm)4800高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき10,300/税込11,330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする