※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
コンビ保管庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
種類
引違い
仕様
【上部】4列3段(12人用)、中棚無し、【下部】スチール引違戸
注文コード
63015497
品番
BER-H412HN
参考基準価格(税別)
¥183,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
種類・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
上段・下段でタイプの違うロッカーになっており、シューズロッカーや書類など様々な備品を収納する事ができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1038×400×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上部一室】222×380×252、【下部】988×330×824
鍵
無し
質量(kg)
56
色
セミホワイト
材質
スチール
グリーン購入法
適合
仕様
【上部】4列3段(12人用)、中棚無し、【下部】スチール引違戸
付属品
【下部】棚板2枚付(可動式)
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1790
種類
引違い
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1につき
¥
16,200
/
税込
¥
17,820
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません