※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
シューズボックス BEM
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
タイプ
12人用
24人用
48人用
12人用
60人用
人数
12人用
24人用
48人用
12人用
60人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×300×790
880×300×790
880×300×1480
465×300×790
465×300×1480
880×300×1825
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63015558
品番
BEM-120HN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
スリッパ入れです。
人数
12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
465×300×790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
415×299×100
仕様
扉無し、窓無し
材質
スチール
質量(kg)
12
色
セミホワイト
タイプ
12人用
段数
1列6段(12人用)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×300×790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】415×299×100
鍵
なし
グリーン購入法
適合
アジャスター
有り
中棚
無し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません