※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
窓下用整理ロッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
付属品
棚板2枚付(可動式)
仕様
木天板付き(パーチクルボードメラミン化粧板貼りt40mm)、オープンタイプ
注文コード
63015637
品番
BER-ST5TN
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
棚板は上下可動式ですので様々な収納物にあわせて調整が可能です。
付属品
棚板2枚付(可動式)
質量(kg)
30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×740
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】820×390×590
仕様
木天板付き(パーチクルボードメラミン化粧板貼りt40mm)、オープンタイプ
材質
スチール
色
セミホワイト
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×740
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません