窓下用整理ロッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台付属品左右各棚板2枚付(可動式)仕様木天板無し、引違ガラス戸、シリンダー錠付き注文コード63015689品番BER-ST11N
参考基準価格(税別)¥152,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

棚板は上下可動式ですので様々な収納物にあわせて調整が可能です。

付属品左右各棚板2枚付(可動式)質量(kg)38外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×700内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】830×330×590仕様木天板無し、引違ガラス戸、シリンダー錠付き材質スチールセミホワイト施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,100/税込7,810
北海道地方数量1につき12,200/税込13,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする