ニシキ工業
チェア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
ピーコックブルー
ブラック
ピーコックブルー
ダークグリーン
アッシュグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63018280
品番
MOMO-B-PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
シンプルでモダンな丸椅子です。
座面は布地です。
スタッキングにより省スペースで収納できます。
SH457mm
座面 W333×D333mm
色
ピーコックブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
409×465×638
幅(mm)
409
高さ(mm)
638
奥行(mm)
465
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,580
/
税込
¥
3,938
北海道地方
数量1につき
¥
4,410
/
税込
¥
4,851
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません