曜日別特売
ETU-H1275L-MP 教育施設テーブル ニシキ工業 63018605

ETU-H1275L-MP 教育施設テーブル ニシキ工業 63018605
ETU-H1275L-MP 教育施設テーブル ニシキ工業 63018605
ETU-H1275L-MP 教育施設テーブル ニシキ工業 63018605
ETU-H1275L-MP 教育施設テーブル ニシキ工業 63018605
ETU-H1275L-MP 教育施設テーブル ニシキ工業 63018605
ETU-H1275L-MP 教育施設テーブル ニシキ工業 63018605
ETU-H1275L-MP 教育施設テーブル ニシキ工業 63018605
ETU-H1275L-MP 教育施設テーブル ニシキ工業 63018605
ETU-H1275L-MP 教育施設テーブル ニシキ工業 63018605

教育施設テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)750メープル注文コード63018605品番ETU-H1275L-MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

学校、塾などの教育施設に適した学習テーブルです。
子供の身長に合わせてダイヤルロック式で高さをH470~H590まで4段階30mmピッチで調整できます。
レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

メープル幅(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)470~590グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,580/税込3,938
北海道地方数量1につき4,410/税込4,851
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする