※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
扉付 ステンレスシューズボックス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
24人用
列数
4
注文コード
63020284
品番
BST-SUS4-6H
参考基準価格(税別)
¥729,400
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・列数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
扉付きタイプステンレスシューズロッカーです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1028×350×1722
鍵
無し
仕様
扉付き、窓無し、シューズトレー対応(L-87M)
材質
SUS304
質量(kg)
66
タイプ
24人用
段数
6
列数
4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1028×350×1722
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】222×330(中棚200)×252
グリーン購入法
適合
中棚
有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
数量1につき
¥
13,100
/
税込
¥
14,410
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません