※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
収納ロッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
タイプ
8人用
仕様
2列4段(8人用)、扉付き(6枚木目扉)、窓無し
注文コード
63020458
品番
BXT2-4W
参考基準価格(税別)
¥158,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな備品を収納できる便利なロッカーです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×350×1575
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】325×329×350
鍵
無し
中棚
無し
アジャスター
有り
質量(kg)
46
材質
スチール
色
セミホワイト
グリーン購入法
適合
タイプ
8人用
仕様
2列4段(8人用)、扉付き(6枚木目扉)、窓無し
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
760×350×1575
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,100
/
税込
¥
7,810
北海道地方
数量1につき
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません