曜日別特売
- 満帆 ニッペマリン 63022366

- 満帆 ニッペマリン 63022366
- 満帆 ニッペマリン 63022366
- 満帆 ニッペマリン 63022366

満帆

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(2kg×6缶)
ブルー
内容量1箱(2kg×6缶)注文コード63022366品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

うなぎ塗料一番のSPC技術をベースにコストダウンを実現した普及型船底塗料。
高級加水分解型のうなぎ塗料一番の廉価版。
優れた作業性、旧塗膜との優れた付着性があります。

用途FRP船、木船(アルミ、軽金属の船体には適しません。)適合うなぎシンナーブルー種類加水分解型コポリマー/ポリッシング型防汚塗料主な用途船舶膜厚(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)没水可能時間6時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)3.7(50μm)
注意
※うなぎ一番・うなぎ一番あざやかよりセルフポリシング(加水分解)の作用が劣ります。
※アルミ、軽金属の船体には適しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする