- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023014

 

- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023014
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023014
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023014
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023014
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023014
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023014
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023014
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023014
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023014

オスモカラー カントリーカラープラス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(0.75L)
2606 ミディアムブラウン
内容量1缶(0.75L)注文コード63023014品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
2606 ミディアムブラウン規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品仕上塗りつぶし塗布面積(m2/缶)新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り)主な用途外装木部、外壁、ガーデン家具、木枠、外部建具、木製フェンス、ウッドデッキ、ベンチ、遊具塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー危険等級乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防カビ、防腐、防藻性危険物の性状非水溶性塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回塗り面積(2回塗り)(m2/L)新設の場合、約16/1塗り面積(1回塗り)(m2/L)古材の場合、約12/1
関連資料:(1.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63022969
2022-01-31
用途: 室内用羽板の塗装用
その他業種

塗料は薄くのびるのですが、2回塗りで塗りつぶしができるとのことでしたが、木目が透けて見えます。また、冬場である影響か、12時間で乾燥しません。また、専用のコテでむらなくきれいにぬれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする