色2703 チャコール規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品仕上塗りつぶし塗布面積(m2/缶)新設の場合、約40/1(2回塗り)/古材の場合、約30/1(1回塗り)主な用途外装木部、外壁、ガーデン家具、木枠、外部建具、木製フェンス、ウッドデッキ、ベンチ、遊具塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量750mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防カビ、防腐、防藻性危険物の性状非水溶性塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回塗り面積(2回塗り)(m2/L)新設の場合、約16/1塗り面積(1回塗り)(m2/L)古材の場合、約12/1