曜日別特売
- レンジフード厚手フィルター 兼用型 ロールタイプ エムエーパッケージング 63023644

レンジフード厚手フィルター 兼用型 ロールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード63023644品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

必要な分だけ切って使える
通常品の厚さ2倍
レンジフード60cm幅で6回分、90cm幅で4回分

材質難燃性不織布寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする