ニシキ工業
ミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
18日以内出荷とは
奥行(mm)
900
1000
900
1200
幅(mm)
2100
2400
1800
2100
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63023715
品番
SLA-2190-OW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
木製の脚部で温かみのある印象です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
色
オフホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2100×900×720
幅(mm)
2100
高さ(mm)
720
奥行(mm)
900
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,790
/
税込
¥
5,269
北海道地方
数量1につき
¥
6,010
/
税込
¥
6,611
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません