SP-1522KL エアードリル 10mm(キーレス) エス・ピー・エアー 63027799

 

SP-1522KL エアードリル 10mm(キーレス) エス・ピー・エアー 63027799
SP-1522KL エアードリル 10mm(キーレス) エス・ピー・エアー 63027799

エアードリル 10mm(キーレス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(kg)1.23
内容量1台注文コード63027799品番SP-1522KL
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

先端工具の取り外しがラクラク!
ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。
ハンドル後方排気。
サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)
遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。

用途
10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10全長(mm)175空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT質量(kg)1.23回転方向右回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62サイレンサあり使用ホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8294-59
関連資料:(0.8MB)
注意
※ドリルビットはドリルチャックに正しく、しっかりと取り付けてください。
※ドリルビットは刃先の尖がった鋭いものを使用してください。
※鉄・材木用など材質に合わせたドリルビットを使用してください。
※振動を伴ないますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業してください。
※能力以上の作業は絶対にしないでください。負荷がかかり、手に反動を及ぼすことがあり危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする