※商品画像(裸)
ワイズ
CARAful抗菌ソフトキッチンスポンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)
26
25
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63027835
品番
AS-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
研磨剤不使用のナイロン不織布でキズをつけにくくソフトに洗えます。
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×高さ)(mm)
ハート大:80×38×106、ハート小:52×38×68
質量(g)
26
耐熱温度(℃)
90
セット内容
ハート4個組