※商品画像(裸)
ワイズ
ブラックキラリン 食器洗い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63027887
品番
KR-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ブラックループフィルムがキズつけずに汚れをかき落とす
材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
サイズ
ミニ
質量(g)
13
耐熱温度(℃)
90
寸法(縦×横×高さ)(mm)
90×30×125
繰り返し・詰め替え
対応