※商品画像(裸)
ワイズ
ヘチマ風ボディスポンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63028009
品番
BZ-045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
泡立ちの良いスポンジを、天然ヘチマ風のナイロン不織布で包んだ、お肌に心地よい肌触りのボディスポンジです。
材質
(表面)ナイロン不織布 (中芯)ポリウレタンフォーム (紐)アクリル
質量(g)
19
種類
スポンジ
耐熱温度(℃)
90
寸法(縦×横×高さ)(mm)
100×50×125