曜日別特売
AW-20MFLGFRBK アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止 エレコム 63028657

AW-20MFLGFRBK アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止 エレコム 63028657
AW-20MFLGFRBK アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止 エレコム 63028657
AW-20MFLGFRBK アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止 エレコム 63028657
AW-20MFLGFRBK アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止 エレコム 63028657
AW-20MFLGFRBK アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止 エレコム 63028657
AW-20MFLGFRBK アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止 エレコム 63028657
AW-20MFLGFRBK アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止 エレコム 63028657

アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63028657品番AW-20MFLGFRBK
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Apple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]の液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。

セット内容フレーム付液晶保護フィルム(ガラス厚0.23mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、PETブラック対応機種Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする