AW-20SFLAFPRG アップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 エレコム 63028763

AW-20SFLAFPRG アップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 エレコム 63028763
AW-20SFLAFPRG アップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 エレコム 63028763
AW-20SFLAFPRG アップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 エレコム 63028763
AW-20SFLAFPRG アップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 エレコム 63028763
AW-20SFLAFPRG アップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 エレコム 63028763
AW-20SFLAFPRG アップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 エレコム 63028763
AW-20SFLAFPRG アップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 エレコム 63028763

アップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63028763品番AW-20SFLAFPRG
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

端末のデザインを損なわず、液晶画面を隅から隅まで保護できます。曲面に沿った3D設計で、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]を衝撃から守る指紋防止機能付き衝撃吸収・高光沢タイプのフルカバーフィルム。

セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収高光沢仕様)×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする