曜日別特売
LGDC3200LLE1 LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) 63029427

LEDダウンライト100形拡散電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)125
消費電力(W)9.8
光束(Lm)630
内容量1台注文コード63029427品番LGDC3200LLE1
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
光源色電球色色温度(K)2700埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80光束(Lm)630電圧(V)100消費電力(W)9.8エネルギー消費効率(Lm/W)64.2枠の色ホワイトつや消し演色指数(Ra)83入力電流(A)0.18(100V時)定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする