DLB-NS100 乾電池式センサーライト DAISHIN(大進) 63029759

 

DLB-NS100 乾電池式センサーライト DAISHIN(大進) 63029759
DLB-NS100 乾電池式センサーライト DAISHIN(大進) 63029759
DLB-NS100 乾電池式センサーライト DAISHIN(大進) 63029759

乾電池式センサーライト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード63029759品番DLB-NS100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

面倒な電気工事不要の乾電池式。

用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書本体質量(g)約210(電池含まず)取付寸法(mm)約130まで光源LED 0.5×3個モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ(Lm)100点灯時間約5秒~30秒電球の種類LED電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
注意
電池は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 玄関の防犯対策
神山町星野ビル不動産業

バッテリーの減り方が早い、通電式に代えようと思っている。

対象商品 : 63029759
2024-01-11
用途: 使用してみないと
サービス業

今までは小型の乾電池式センサーライトを使用していたのですが、切り替えスイッチの故障で使え無く成り 交換の為に新規の乾電池式センサーライトの購入です、これは軽くて使いやすいし昼&夜用に切り替えが出来るので良いですね、感知幅も広く感知も早く点灯して消える時間も遅く&早く調整も出来て良い商品で気に行ってます。

2023-09-07
用途: 玄関の照明
製造業

明るさもあって、照射範囲も広く玄関の補助照明には充分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする