曜日別特売
A61-211 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 63030678

※使用例

A61-211 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 63030678
A61-211 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 63030678

アルミアングルキャリー 一斗缶用台車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法(mm)253(245)×253(245)×134(108)
253(245)×253(245)×134(108)
510(500)×253(245)×134(108)
506(500)×513(500)×134(108)
内容量1台注文コード63030678品番A61-211
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。荷台寸法(mm)245×245床面高さ(mm)108寸法(mm)253(245)×253(245)×134(108)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個荷台寸法(幅)(mm)245材質(車輪・金具)スチール特性ストッパー付(2個)荷台寸法(奥行)(mm)245材質(荷台)アルミ
注意
※容器は商品に含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする