曜日別特売
340 スクレーパー 仁作 63031554

スクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)25
内容量1丁注文コード63031554品番340
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

総焼入加工による確実な弾力性があるので作業がはかどります。鏡面仕上げをしているので付着物を取り除きやすいです。

用途しなやかさを求められるはがし作業やパテ塗り、接着剤塗りに。トラスコ品番160-9652全長(mm)255質量(g)50刃長(mm)125刃幅(mm)25刃厚(mm)1材質(柄部)グレードポリプロピレン材質(刃)ステンレス 420J2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする