曜日別特売
51359 専用不織布(1000×2000×0.4mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 63033198

51359 専用不織布(1000×2000×0.4mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 63033198
51359 専用不織布(1000×2000×0.4mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 63033198

専用不織布(1000×2000×0.4mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63033198品番51359
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥200
販売価格(税別)
182

避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!本体200cm クリップ2個組付(51358)は別売.間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!

材質ポリプロピレン寸法(mm)1000×2000×0.4アズワン品番64-8310-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする